AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12606 RONZATORE - 12V ac 50 Hz 8VA 70 dBA 1 METRO - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12606

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW12606 RONZATORE - 12V ac 50 Hz 8VA 70 dBA 1 METRO - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Volume - 70 dB

  • Colore del corpo - Nero

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564269217

Codice prodotto

GEWGW12606

Cod. produttore

GW12606

Produttore

GEW

Tensione nominale:

12 V

Volume:

70 dB

Colore del corpo:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di corrente:

AC

Tipo di tono:

Tono continuo

Corrente assorbita:

0.67 A

Grado di protezione (IP):

IP40

Materiale (del corpo):

Plastica

Trasformatore incorporato:

no

Intensità sonora regolabile. Con un unico apparecchio è possibile combinare le funzioni di chiamata esterna, interna, allarme.