GEWISS - GEWGW12602 SUONERIA - 230V ac 50 Hz 8VA 80 dBA 1 METRO - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12602

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Volume - 80 dB
Colore del corpo - Nero
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564617858
Codice prodotto
GEWGW12602
Cod. produttore
GW12602
Produttore
GEW
Tensione nominale:
230 V
Volume:
80 dB
Colore del corpo:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di corrente:
AC
Materiale (del corpo):
Plastica
Trasformatore incorporato:
no
suoneria per uso intermittente


