AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12601 SUONERIA - 12V ac 50 Hz 8VA 80 dBA 1 METRO - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12601

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW12601 SUONERIA - 12V ac 50 Hz 8VA 80 dBA 1 METRO - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Volume - 80 dB

  • Colore del corpo - Nero

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564269194

Codice prodotto

GEWGW12601

Cod. produttore

GW12601

Produttore

GEW

Tensione nominale:

12 V

Volume:

80 dB

Colore del corpo:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di corrente:

AC

Materiale (del corpo):

Plastica

Trasformatore incorporato:

no

suoneria per uso intermittente