AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12557S TASTO INTERCAMBIABILE PER COMANDI ASSIALI - CON 2 DIFFUSORI - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12557S

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW12557S TASTO INTERCAMBIABILE PER COMANDI ASSIALI - CON 2 DIFFUSORI - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 48 PZ

EAN

8034035097751

Codice prodotto

GEWGW12557S

Cod. produttore

GW12557S

Produttore

GEW

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Nero satinato I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilita di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.Colori e finiture: Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe.Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ?, 1, 2 e 3 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessita, e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le piu moderne necessita.Aggancio frontale: l?aggancio frontale rende molto piu semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.