AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12553S TASTO INTERCAMBIABILE PER COMANDI ASSIALI - DA COMPLETARE CON 2 LENTI - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12553S

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW12553S TASTO INTERCAMBIABILE PER COMANDI ASSIALI - DA COMPLETARE CON 2 LENTI - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasto doppio

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Nero

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

Confezione

  • 48 PZ

EAN

8034035097904

Codice prodotto

GEWGW12553S

Cod. produttore

GW12553S

Produttore

GEW

Modello:

Tasto doppio

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Nero

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

Adatto per grado di protezione (IP):

IP41

Larghezza:

23 mm

Altezza:

46 mm

Profondità:

5 mm

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Nero satinato I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilita di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.Colori e finiture: Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe.Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ?, 1, 2 e 3 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessita, e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le piu moderne necessita.Aggancio frontale: l?aggancio frontale rende molto piu semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.