GEWISS - GEWGW12553 TASTO INTERCAMBIABILE PER PULSANTIERA - DA COMPLETARE CON 2 LENTI - 1 MODULO - NERO - CHORUSMART - GW12553

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Coperchio di protezione
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
48 PZ
EAN
8011564891227
Codice prodotto
GEWGW12553
Cod. produttore
GW12553
Produttore
GEW
Tipo di accessorio / ricambio:
Coperchio di protezione
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Home&Building Pro Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per lautomazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. L'offerta è altamente personalizzabile, completadi tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee ecomunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.


