GEWISS - GEWGW12447 ALIMENTATORE USB - TIPO A+A - 3A - NERO SATINATO - 1 MODULO - CHORUSMART - GW12447

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa(femmina)
Numero di porte USB-A - 2
Numero di porte USB-C - 0
Tensione di esercizio - 100...100 V
Frequenza - 50...50 Hz
Confezione
10 PZ
EAN
8034035088612
Codice prodotto
GEWGW12447
Cod. produttore
GW12447
Produttore
GEW
Modello:
Presa(femmina)
Numero di porte USB-A:
2
Numero di porte USB-C:
0
Tensione di esercizio:
100...100 V
Frequenza:
50...50 Hz
Corrente max. di uscita:
3000 mA
Tensione di uscita:
5...5 V
Potenza assorbita:
15 W
Collegamento:
Morsetto a vite
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Colore:
Nero
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
44 mm
Profondità del dispositivo:
45.9 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Antibatterico:
no