AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12377 PRESA COASSIALE TV SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE F FEMMINA - DIRETTA - 2 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12377

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW12377 PRESA COASSIALE TV SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE F FEMMINA - DIRETTA - 2 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

  • Metodo di montaggio - Incasso in mobili

  • Numero di uscite - 1

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 0.5 dB

  • Numero di moduli - 2

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564823747

Codice prodotto

GEWGW12377

Cod. produttore

GW12377

Produttore

GEW

Modello:

Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Numero di uscite:

1

Perdita di derivazione a 860 MHz:

0.5 dB

Numero di moduli:

2

Adatto per modem via cavo:

no

Copertura:

Nessuno

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

0.8 dB

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Colore:

Nero

Perdita di inserzione a 2150 MHz:

0 dB

Alimentazione remota possibile:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.