AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12312 PRESA INTERBLOCCATA - 2P+T 16A - P40 - CON INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 16A - 230V ac - 3 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12312

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW12312 PRESA INTERBLOCCATA - 2P+T 16A - P40 - CON INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 16A - 230V ac - 3 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interruttore - Altri

  • Tipo di presa - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Numero di prese - 1

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564267336

Codice prodotto

GEWGW12312

Cod. produttore

GW12312

Produttore

GEW

Tipo di interruttore:

Altri

Tipo di presa:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Numero di prese:

1

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Con illuminazione:

no

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale della presa:

16 A

Presa Interbloccata 2P+T 16A modello P30-P17 con interruttore magnetotermico 1P+N 16A 230V,3 moduli colore nero - Chorus