GEWISS - GEWGW12191 PULSANTE CON TARGA PORTANOME ILLUMINABILE 250V ac - NA 10A - 2 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12191

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Con targhetta per il nome - sì
Materiale - Plastica
Con illuminazione - sì
Confezione
24 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564269491
Codice prodotto
GEWGW12191
Cod. produttore
GW12191
Produttore
GEW
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Con targhetta per il nome:
sì
Materiale:
Plastica
Con illuminazione:
sì
Pulsante con targa portanome 250 V AC, NA 10 A, illuminabile,2 moduli colore nero. Lampada non inclusa. - Chorus