AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12161 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 10A - NEUTRO - 1/2 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12161

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW12161 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 10A - NEUTRO - 1/2 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Pulsante

  • Con illuminazione - no

  • Numero di azionatori - 1

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564269415

Codice prodotto

GEWGW12161

Cod. produttore

GW12161

Produttore

GEW

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Pulsante

Con illuminazione:

no

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Antracite

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Pulsante unipolare 250 V AC,NA 10 A,1/2 modulo colore nero, tipo generico - Chorus.