AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12137 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NC 16A - NEUTRO - SIMBOLO 0 ROSSO - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12137

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW12137 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NC 16A - NEUTRO - SIMBOLO 0 ROSSO - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Pulsante

  • Con illuminazione - no

  • Numero di azionatori - 1

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564618435

Codice prodotto

GEWGW12137

Cod. produttore

GW12137

Produttore

GEW

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Pulsante

Con illuminazione:

no

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Colore:

Antracite

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Pulsante unipolare 250 V AC, NC 16 A, 1 modulo colore nero, tipo generico con simbolo "O"rosso- Chorus.