AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12031 INTERRUTTORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX - NEUTRO - 2 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12031

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW12031 INTERRUTTORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX - NEUTRO - 2 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore unipolare

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Antracite

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564266124

Codice prodotto

GEWGW12031

Cod. produttore

GW12031

Produttore

GEW

Sistema di cablaggio:

Interruttore unipolare

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Antracite

Numero di azionatori:

1

Materiale:

Plastica

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

250 V

Interrutore unipolare 250 V AC,16 AX, 2 moduli colore nero, tipo generico - Chorus.