AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12002 INTERRUTTORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX ILLUMINABILE - CON DIFFUSORE - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12002

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW12002 INTERRUTTORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX ILLUMINABILE - CON DIFFUSORE - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore unipolare

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Antracite

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564612150

Codice prodotto

GEWGW12002

Cod. produttore

GW12002

Produttore

GEW

Sistema di cablaggio:

Interruttore unipolare

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Antracite

Numero di azionatori:

1

Funzione di illuminazione:

Controllo (illuminato quando acceso)

Materiale:

Plastica

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

250 V

Interrutore unipolare 250 V AC,16 AX,illuminabile dotata di lente segnaletica neutra, 1 modulo colore nero, tipo localizzazione - Chorus. Questo interrutore utilizza unità di segnalazione ad ampolla, non inclusa.