AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10942 RIVELATORE VOLUMETRICO INFRAROSSI DA PARETE - ANTIFURTO FILARE - BIANCO - CHORUSMART - GW10942

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10942 RIVELATORE VOLUMETRICO INFRAROSSI DA PARETE - ANTIFURTO FILARE - BIANCO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564781948

Codice prodotto

GEWGW10942

Cod. produttore

GW10942

Produttore

GEW

Chorus - Sicurezza Sistema antintrusione - Sistema antintrusione misto filare/radiofrequenza che unisce la sicurezza della tecnologia filare alla versatilità di quella in radiofrequenza, per il controllo completo dell'abitazione. La sicurezza è garantita grazie alla protezione volumetrica (con sensori a tecnologia IR e a doppia tecnologia IR+MW) e perimetrale. La centrale di comando, caratterizzata da un design raffinato, è installabile a parete o ad incasso ed è integrabile con il sistema domotico KNX.