GEWISS - GEWGW10938 MODULO DI COMUNICAZIONE - GSM/GPRS - GW10938

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8011564796218
Codice prodotto
GEWGW10938
Cod. produttore
GW10938
Produttore
GEW
Chorus - Sicurezza Sistema antintrusione - Sistema antintrusione misto filare/radiofrequenza che unisce la sicurezza della tecnologia filare alla versatilità di quella in radiofrequenza, per il controllo completo dell'abitazione. La sicurezza è garantita grazie alla protezione volumetrica (con sensori a tecnologia IR e a doppia tecnologia IR+MW) e perimetrale. La centrale di comando, caratterizzata da un design raffinato, è installabile a parete o ad incasso ed è integrabile con il sistema domotico KNX.