GEWISS - GEWGW10931 CENTRALE DI COMANDO COMBINATA - ANTIFURTO FILARE /RADIOFREQUENZA - 230V ac 50Hz - BIANCO - CHORUSMART - GW10931

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8011564781818
Codice prodotto
GEWGW10931
Cod. produttore
GW10931
Produttore
GEW
Chorus - Sicurezza Sistema antintrusione - Sistema antintrusione misto filare/radiofrequenza che unisce la sicurezza della tecnologia filare alla versatilità di quella in radiofrequenza, per il controllo completo dell'abitazione. La sicurezza è garantita grazie alla protezione volumetrica (con sensori a tecnologia IR e a doppia tecnologia IR+MW) e perimetrale. La centrale di comando, caratterizzata da un design raffinato, è installabile a parete o ad incasso ed è integrabile con il sistema domotico KNX.