GEWISS - GEWGW10712 RIVELATORE GAS METANO - 12V ac/dc - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10712

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Acustico
Colore - Bianco
Gas esplosivo - sì
Gas asfissiante - sì
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564263154
Codice prodotto
GEWGW10712
Cod. produttore
GW10712
Produttore
GEW
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Acustico
Colore:
Bianco
Gas esplosivo:
sì
Gas asfissiante:
sì
Gas infiammabile:
sì
Gas tossico:
sì
Larghezza:
44 mm
Altezza / Profondità:
45 mm


