AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10703 CRONOTERMOSTATO PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA/SETTIMANALE - 230V ac 50/60Hz - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10703

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10703 CRONOTERMOSTATO PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA/SETTIMANALE - 230V ac 50/60Hz - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sensore/tipo di rilevatore - Sensore resistenza

  • Modello con orologio - Digitale

  • Tensione massima contatti - 250 V

  • Carico massimo del contatto - 5 A

  • Colore - Altri

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8011564261761

Codice prodotto

GEWGW10703

Cod. produttore

GW10703

Produttore

GEW

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Modello con orologio:

Digitale

Tensione massima contatti:

250 V

Carico massimo del contatto:

5 A

Colore:

Altri

CRONOTERMOSTATO PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA/SETTIMANALE - 230V ac 50/60Hz - 2 MODULI - BIANCO - CHORUS