GEWISS - GEWGW10662 LAMPADA ANTI BLACK-OUT - 230V ac 50/60 Hz 1h - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10662

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lampada - Verde
Tensione nominale - 230 V
Numero di moduli - 1
Con lampada - sì
Lampeggiante - no
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564640429
Codice prodotto
GEWGW10662
Cod. produttore
GW10662
Produttore
GEW
Colore della lampada:
Verde
Tensione nominale:
230 V
Numero di moduli:
1
Con lampada:
sì
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Lampada:
LED non sostituibile
Con simbolo (non intercambiabile):
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica


