GEWISS - GEWGW10661 LAMPADA ANTI BLACK-OUT ESTRAIBILE - 230V ac 50/60Hz 2h - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10661

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Con lampada - sì
Lampeggiante - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564604926
Codice prodotto
GEWGW10661
Cod. produttore
GW10661
Produttore
GEW
Tensione nominale:
230 V
Con lampada:
sì
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Lampada:
LED non sostituibile
Con simbolo (non intercambiabile):
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Potenza max lampada:
2 W
Trasparente:
sì


