GEWISS - GEWGW10634 SPIA SPORGENTE - 12V ac/dc / 230V ac 50/60 Hz - AMBRA - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10634

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Colore della lampada - Altri
Tensione nominale - 230 V
Adatto per grado di protezione (IP) - IP41
Portalampada - Nessuno
Confezione
24 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564259072
Codice prodotto
GEWGW10634
Cod. produttore
GW10634
Produttore
GEW
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Colore della lampada:
Altri
Tensione nominale:
230 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP41
Portalampada:
Nessuno
Numero di moduli:
2
Con lampada:
sì
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Lampada:
LED non sostituibile
Con simbolo (non intercambiabile):
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale:
Plastica
Potenza max lampada:
0.8 W
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Trasparente:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm


