GEWISS - GEWGW10552 TASTO INTERCAMBIABILE PER PULSANTIERA - DA COMPLETARE CON LENTE - 2 MODULI - BIANCO - CHORUSMART - GW10552

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Coperchio di protezione
Confezione
48 PZ
Serie di prodotti
Chorus Bus KNX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8011564876385
Codice prodotto
GEWGW10552
Cod. produttore
GW10552
Produttore
GEW
Tipo di accessorio / ricambio:
Coperchio di protezione
Chorus - Building Automation BUS KNX - Sistema BUS con protocollo KNX: la soluzione ideale per le abitazioni e gli edifici di grandi dimensioni. Un evoluto sistema di controllo conforme allo standard europeo EN50090 per la trasmissione e la gestione dei dati nell'automazione degli edifici. Il bus KNX è una soluzione aperta e come tale offre un'importante garanzia di interoperabilità tra prodotti di differenti costruttori, inoltre è sinonimo di affidabilità , flessibilità e riduzione dei tempi di installazione.