GEWISS - GEWGW10508A LENTE CON SIMBOLO ILLUMINABILE - ON-OFF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Etichette / Pittogrammi prestampati
Confezione
24 PZ
Serie di prodotti
Chorus Bus KNX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8011564890640
Codice prodotto
GEWGW10508A
Cod. produttore
GW10508A
Produttore
GEW
Tipo di accessorio / ricambio:
Etichette / Pittogrammi prestampati
Chorus - Home Automation Bus KNX Easy - Sistema BUS con protocollo KNX Easy: un evoluto sistema di controllo conforme allo standard Europeo EN50090, per le soluzioni residenziali, in grado di far dialogare ogni componente dell'impianto. Sicurezza, comfort, risparmio energetico, scenari, controllo a distanza: grazie ad un'interfaccia semplice e intuitiva e all'utilizzo di smartphone o tablet, l'impianto può essere facilmente gestito in locale o da remoto via internet con la app HAPPYHOME di Gewiss.