AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10505AB SIMBOLO PER APPARECCHI DI COMANDO ILLUMINABILI - CAMPANELLO - ANTIBATTERICO - CHORUSMART - GW10505AB

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10505AB SIMBOLO PER APPARECCHI DI COMANDO ILLUMINABILI - CAMPANELLO - ANTIBATTERICO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Modello - Simboli

  • Iscrizione - Simbolo Campanello

  • Con stampa tattile - no

  • Numero RAL (affine) - 9003

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8034035079757

Codice prodotto

GEWGW10505AB

Cod. produttore

GW10505AB

Produttore

GEW

Colore:

Bianco

Modello:

Simboli

Iscrizione:

Simbolo Campanello

Con stampa tattile:

no

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

CHORUSMART - serie civile Gamma antibatterica Gamma di frutti e placche ChoruSmart realizzati in tecnopolimero antibatterico, di colore bianco e finitura lucida, adatta all?utilizzo in ambienti ospedalieri, RSA, scuole e in tutti quei luoghi dove puliziae igiene sono imprescindibili. L?efficacia del trattamento antibatterico, a base di ioni d?argento, e in grado di ridurre la proliferazione della carica batterica del 99% nell?arco delle 24 ore ed e stata verificata da analisi di laboratori certificati, in accordo alla norma ISO 22196 (analisi dei principali ceppi delle specie batteriche di Staphylococcus aureus e Escherichia coli). ).