AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10383AB PRESA TV-SAT - DIRETTA - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - ANTIBATTERICO - CHORUSMART - GW10383AB

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10383AB PRESA TV-SAT - DIRETTA - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - ANTIBATTERICO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Numero di uscite - 1

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 0.5 dB

  • Numero di moduli - 2

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8034035071546

Codice prodotto

GEWGW10383AB

Cod. produttore

GW10383AB

Produttore

GEW

Modello:

Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Numero di uscite:

1

Perdita di derivazione a 860 MHz:

0.5 dB

Numero di moduli:

2

Adatto per modem via cavo:

no

Copertura:

Nessuno

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

0.8 dB

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Colore:

Bianco

Perdita di inserzione a 2150 MHz:

1.5 dB

Alimentazione remota possibile:

no

Numero RAL (affine):

9003

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Antibatterico:

Larghezza del dispositivo:

44.2 mm

Altezza del dispositivo:

44 mm

Profondità del dispositivo:

38 mm

Tipo di presa:

TV/SAT

DAB+:

no

Banda di frequenza TV:

5...870 MHz

Banda di frequenza SAT:

950...2400 MHz

Classe di efficienza della schermatura:

Classe A

CHORUSMART - serie civile Gamma antibatterica Gamma di frutti e placche ChoruSmart realizzati in tecnopolimero antibatterico, di colore bianco e finitura lucida, adatta all?utilizzo in ambienti ospedalieri, RSA, scuole e in tutti quei luoghi dove puliziae igiene sono imprescindibili. L?efficacia del trattamento antibatterico, a base di ioni d?argento, e in grado di ridurre la proliferazione della carica batterica del 99% nell?arco delle 24 ore ed e stata verificata da analisi di laboratori certificati, in accordo alla norma ISO 22196 (analisi dei principali ceppi delle specie batteriche di Staphylococcus aureus e Escherichia coli). ).