AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10362 PRESA COASSIALE TV SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE IEC MASCHIO 9,5mm - PASSANTE 5 dB - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10362 PRESA COASSIALE TV SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE IEC MASCHIO 9,5mm - PASSANTE 5 dB - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa passante

  • Numero di uscite - 1

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 5 dB

  • Perdita di inserzione a 860 MHz - 5 dB

  • Adatto per modem via cavo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564259577

Codice prodotto

GEWGW10362

Cod. produttore

GW10362

Produttore

GEW

Modello:

Presa passante

Numero di uscite:

1

Perdita di derivazione a 860 MHz:

5 dB

Perdita di inserzione a 860 MHz:

5 dB

Adatto per modem via cavo:

no

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

6 dB

Perdita di inserzione a 2150 MHz:

6 dB

Alimentazione remota possibile:

no

Banda di frequenza TV:

2400...2400 MHz

Presa coassiale TV schermata classe A - Connettore IEC maschio 9,5mm - Passante 5dB - 1 modulo - bianco