AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10234 PRESA STANDARD ITALIANO/TEDESCO 250V ac - PER LINEE DEDICATE - 2P+T 16A BIVALENTE - P30-P17 - 2 MODULI - ARANCIO - CHORUSMART - GW10234

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10234 PRESA STANDARD ITALIANO/TEDESCO 250V ac - PER LINEE DEDICATE - 2P+T 16A BIVALENTE - P30-P17 - 2 MODULI - ARANCIO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Arancione

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 16 A

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564264908

Codice prodotto

GEWGW10234

Cod. produttore

GW10234

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Colore:

Arancione

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

16 A

Con coperchio a cerniera:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Materiale:

Plastica

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Presa Standard italiana/tedesca per linee dedicate, modello presa P30-P17, 250 V AC , 2P+T 16 A bivalente,2 moduli di colore arancio - Chorus