GEWISS - GEWGW10213 PRESA STANDARD ITALIANO 250V ac - PER LINEE DEDICATE - 2P+T 16A BIVALENTE - P11-P17 - 1 MODULO - ROSSO - CHORUSMART - GW10213

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard francese
Numero di unità - 1
Colore - Rosso
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Corrente nominale - 16 A
Confezione
24 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564611689
Codice prodotto
GEWGW10213
Cod. produttore
GW10213
Produttore
GEW
Modello:
Standard francese
Numero di unità:
1
Colore:
Rosso
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Corrente nominale:
16 A
Con coperchio a cerniera:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
no
Materiale:
Plastica
Contatti obliqui:
no
Tensione nominale:
250 V


