GEWISS - GEWGW10183 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 16A ILLUMINABILE - CON LENTE NEUTRA SOSTITUIBILE - 3 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10183

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante singolo
Funzionamento - Pulsante a pressione / Sfioramento
Con illuminazione - sì
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori - 1
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564257504
Codice prodotto
GEWGW10183
Cod. produttore
GW10183
Produttore
GEW
Modello:
Pulsante singolo
Funzionamento:
Pulsante a pressione / Sfioramento
Con illuminazione:
sì
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori:
1
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Numero di moduli:
3
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
1
Con contatto di segnalazione:
no
Corrente nominale:
16 A
Tipo di fissaggio:
Innesto
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Stampa:
Nessuno
Tipo di superficie:
Lucido
Con casella di testo:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
9003
Profondità del dispositivo:
30 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP41
Larghezza del dispositivo:
66 mm
Altezza del dispositivo:
44 mm


