GEWISS - GEWGW10152 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 16A ILLUMINABILE - CON LENTE NEUTRA SOSTITUIBILE - SIMBOLO CHIAVE - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10152

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante singolo
Funzionamento - Pulsante
Con illuminazione - sì
Composizione - Elemento di base
Numero di azionatori - 1
Confezione
24 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564625716
Codice prodotto
GEWGW10152
Cod. produttore
GW10152
Produttore
GEW
Modello:
Pulsante singolo
Funzionamento:
Pulsante
Con illuminazione:
sì
Composizione:
Elemento di base
Numero di azionatori:
1
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
sì


