AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWDX56412 RACCORDO FISSO DIRITTO CON PASSO PG RUNPG - IP54 - DIAMETRO GUAINA 12 - PASSO 11 - GRIGIO RAL7035

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWDX56412 RACCORDO FISSO DIRITTO CON PASSO PG RUNPG - IP54 - DIAMETRO GUAINA 12 - PASSO 11 - GRIGIO RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 150 PZ

EAN

8018678003423

Codice prodotto

GEWDX56412

Cod. produttore

DX56412

Produttore

GEW

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.