GEWISS - GEWDX43140 CURVA A RAGGIO STRETTO MORBIDX - IP67 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 40MM - GRIGIO RAL7035 - DX43140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per tubi di diametro nominale - 40 mm
Superficie - Non trattato
Modello - A innesto
Privo di alogeni - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018678035646
Codice prodotto
GEWDX43140
Cod. produttore
DX43140
Produttore
GEW
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
40 mm
Superficie:
Non trattato
Modello:
A innesto
Privo di alogeni:
sì
Con manicotto:
sì
Diametro:
16 mm
Qualità del materiale:
PO (Poliolefine)
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucida:
no
Superficie spazzolata:
no
A due elementi:
no
Con coperchio di ispezione:
no