AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWDX30825 GUAINA SPIRALATA LIGHT - DIAMETRO 25MM - GRIGIO RAL7035

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWDX30825 GUAINA SPIRALATA LIGHT - DIAMETRO 25MM - GRIGIO RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 30.6 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 25 mm

  • Resistenza alla flessione - Flessibile

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 600 M

Serie di prodotti

EAN

8011564114647

Codice prodotto

GEWDX30825

Cod. produttore

DX30825

Produttore

GEW

Diametro esterno:

30.6 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

25 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Temperatura di esercizio:

5...60 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Numero RAL:

7035

Sistema di tubi protettivi flessibili serie DF LIGHT realizzati i materiale termoplastico PVC con classificazione 1311. Rispondenti alle norme internazionali IEC 61386-1 (CEI 23/80) e IEC 61386-23 (CEI 23/83 per quanto applicabile). La gamma si compone di tubi disponibili in 4 diametri da 12 a 25 mm in colore grigio. Idonei per la protezione dei conduttori in installazioni fisse o mobili in applicazioni non gravose. Tipologia installazione: in vista a parete e soffitto.