GEWISS - GEWDX30025 GUAINA SPIRALATA DIFLEX - DIAMETRO 25MM - GRIGIO RAL7035 - DX30025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 30.6 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 25 mm
Resistenza alla flessione - Flessibile
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
30 M
Serie di prodotti
EAN
8018678004017
Codice prodotto
GEWDX30025
Cod. produttore
DX30025
Produttore
GEW
Diametro esterno:
30.6 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
25 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Temperatura di esercizio:
5...60 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Numero RAL:
7035
Installabile sottopavimento:
sì