AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWDX22150R TUBO PIEGHEVOLE MEDIO ICTA AUTORINVENENTE - DIAMETRO 50MM - CON TIRACAVO - VERDE

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWDX22150R TUBO PIEGHEVOLE MEDIO ICTA AUTORINVENENTE - DIAMETRO 50MM - CON TIRACAVO - VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 400 M

EAN

8034035043154

Codice prodotto

GEWDX22150R

Cod. produttore

DX22150R

Produttore

GEW

Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggioesterno.