AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWDX15232R TUBO PIEGHEVOLE MEDIO FK15 - DIAMETRO 32MM - SENZA TIRACAVO - VERDE - DX15232R

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWDX15232R TUBO PIEGHEVOLE MEDIO FK15 - DIAMETRO 32MM - SENZA TIRACAVO - VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 M

EAN

8034035440823

Codice prodotto

GEWDX15232R

Cod. produttore

DX15232R

Produttore

GEW

Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggioesterno.