GEWISS - GEWDX15020R TUBO PIEGHEVOLE MEDIO FK15 - DIAMETRO 20MM - SENZA TIRACAVO - NERO - DX15020R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 20 mm
Colore - Nero
Resistenza alla flessione - Pieghevole
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Privo di alogeni - no
Confezione
100 M
EAN
8034035441905
Codice prodotto
GEWDX15020R
Cod. produttore
DX15020R
Produttore
GEW
Diametro esterno:
20 mm
Colore:
Nero
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Privo di alogeni:
no
Ritardante la fiamma:
sì
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
no
Installabile all'esterno:
no
Installabile in intercapedine:
sì
Installabile nel cemento:
no
Installabile sul legno:
no
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Montaggio superficiale:
no
Con manicotto:
no
Installabile a incasso:
sì
Installabile sottopavimento:
sì
Idoneo per posa interrata:
no


