AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEL SPA - GE111316850 LONG LIFE SCARICO ZERO - 11316850

copiacopia
GEL SPA - GE111316850 LONG LIFE SCARICO ZERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8018244354508

Codice prodotto

GE111316850

Cod. produttore

11316850

Produttore

GE1

LONG LIFE SCARICO ZERO-1ltDefangante e protettivo a scarico zero per la bonifica e la protezione degli impianti termici moderatamente sporchiProdotto multifunzionale ad azione disperdente, risanante e protettiva.Specifico sia per la rimozione di fanghi, residui di corrosione e depositi che si formano negli impianti termici che per il controllo di corrosione e incrostazioni.Compatibile con tutti i metalli, compreso l’alluminio.Al prodotto liquido si aggiunge la versione spray LL Scarico Zero Fast. Grazie agli attacchi rapidi da 3/8”-1/2”, LL Scarico Zero Fast può essere introdotto nell’impianto attraverso il defangatore magnetico, le valvole di sfiato dei radiatori o il collettore, senza immettere aria nell’impianto.Dosare 1 litro diprodotto liquido o una bomboletta da 400 ml ogni 100 litri di acqua nell’impianto (fino a 8/10 radiatori).Per gli impianti a bassa temperatura aggiungere LL 710 o LL 710 Fast.Verificare l’aumento di conducibilità con il Conducimetro tascabile.Un sovradosaggio non genera alcun problema all’impianto.