AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEL SPA - GE110508040 ZEROCAL+ PRO DIMA L VERTICALE 1/2 - 10508040

copiacopia
GEL SPA - GE110508040 ZEROCAL+ PRO DIMA L VERTICALE 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8018244349252

Codice prodotto

GE110508040

Cod. produttore

10508040

Produttore

GE1

ZEROCAL PRO DIMA "L "1/2"Dosatori proporzionali anticalcare con ricarica liquida, ultracompatti per il minimo ingombroGli Zerocal+ PRO S sono dosatori proporzionali anticalcare per caldaie, boiler, lavatrici e lavastoviglie che utilizzano la collaudata tecnologia con pompa ad immersione che, a differenza di altre tipologie presenti sul mercato, è in grado di garantire il perfetto funzionamento anche dopo una prolungata assenza del liquido anticalcare.Le dimensioni ultra compatte, la forma ergonomica e gli attacchi orientabili rendono l’installazione facile e veloce sia su tubazioni orizzontali che a gomito.Ai tradizionali attacchi, per chi preferisce l’ottone, si aggiungono i nuovi attacchi Dima ottone 1/2” e Dima ottone 3/4”.Per ricaricare il prodotto anticalcare non è necessario chiudere l'acqua; basta svitare il serbatoio, versarvi Zerocal+ DOSE e riavvitare il serbatoio.Gli Zerocal+ PRO non necessitano di alimentazione elettrica.Ogni confezione comprende una ricarica di Zerocal+ DOSE da 250 g. in omaggio.