AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEL SPA - GE110140110 KIT SCARICO ZERO 100 BT 3/4

copiacopia
GEL SPA - GE110140110 KIT SCARICO ZERO 100 BT 3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8018244354461

Codice prodotto

GE110140110

Cod. produttore

10140110

Produttore

GE1

Kit di lavaggio e protezione con defangatore. Senza risciacquoIl filtro defangatore va installato sul ritorno del circuito termico.Gli attacchi orientabili consentono l’installazione su tubazioni verticali e orizzontali.Il rubinetto permette loscarico e il caricamento dei prodotti chimici.Il magnete facilmente estraibile e lo scarico ad ampio passaggio consentono una veloce ed efficace manutenzione.Il Minimag si caratterizza per il 30% di efficacia in più rispetto ai defangatori esistenti!