AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEL SPA - GE110140100 KIT SCARICO ZERO 100 AT 3/4

copiacopia
GEL SPA - GE110140100 KIT SCARICO ZERO 100 AT 3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018244354454

Codice prodotto

GE110140100

Cod. produttore

10140100

Produttore

GE1

Kit di lavaggio e protezione con defangatore. Senza risciacquoIl filtro defangatore va installato sul ritorno del circuito termico.Gli attacchi orientabili consentono l’installazione su tubazioni verticali e orizzontali.Il rubinetto permette loscarico e il caricamento dei prodotti chimici.Il magnete facilmente estraibile e lo scarico ad ampio passaggio consentono una veloce ed efficace manutenzione.Il Minimag si caratterizza per il 30% di efficacia in più rispetto ai defangatori esistenti!