GEL SPA - GE11010293L DEPURA 700 L/PP 3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
6 PZ
EAN
8018244324167
Codice prodotto
GE11010293L
Cod. produttore
1010293L
Produttore
GE1
DEPURA 700 L/PP 1I Depura 700 sono filtri di sicurezza standard che eliminano dall’acqua sabbia e corpi estranei e sono utilizzati per impieghi civili, tecnici ed industriali.Si costituiscono di testa in ottone o polipropilene e vaso in materialeplastico SAN, resistente a pressioni elevate o trogamid, resistente anche a temperature elevate.I filtri Depura 700 possono alloggiare le seguenti tipologie di cartucce filtranti:- Rete lavabile 7” PP 60 μm- Rete lavabile 7” PP 90 μm- Rete lavabile 7” INOX 90 μm- Rete lavabile 7” INOX MICROSTIRATO 90 μm- Filo avvolto 7” PP 5 μm- Filo avvolto 7” PP 20 μmRispetto ai Depura 550, la maggiore superficie filtrante riduce la frequenza di pulizia della cartuccia.