GEFRAN SPA - GEFF090431 G-START-3-48-I-0-0


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003380039
Codice prodotto
GEFF090431
Cod. produttore
F090431
Produttore
GEF
Controllo di potenza | G-Start | Partenze motore trifase | Caratteristiche Principali: - Controllo motori trifase fino a 500Vac -7A ? 3kW (3 versioni prodotto)- Funzione start / stop- Funzione inversione di rotazione (opzionale)- Protezione sovraccarico motore- Protezione assenza di una fase- 4 Comandi digitali 24Vdc- 1 Uscita rele di allarme- 2 uscite digitali per segnalazione marcia motore- Reset allarmi automatico o manuale (impostabile)- Corrente nominale del motore impostabile con selettore frontale- Aggancio modulo a barra DIN.