AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF085292 ILK1-5-H-B01M-1-4-D-S-P T000C000S00

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF085292 ILK1-5-H-B01M-1-4-D-S-P T000C000S00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di uscita - Altri

  • Collegamento elettrico - Spina(maschio)

  • Tensione di alimentazione - 24 V

  • Portata - 0...1000 Pa

  • Classe di precisione - 0.25

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002623311

Codice prodotto

GEFF085292

Cod. produttore

F085292

Produttore

GEF

Segnale di uscita:

Altri

Collegamento elettrico:

Spina(maschio)

Tensione di alimentazione:

24 V

Portata:

0...1000 Pa

Classe di precisione:

0.25

Con sensore di temperatura:

no

Lettura possibile:

no

Adatto per acqua:

Con display:

no

Sovrappressione massima:

2 kPa

Adatto per aria:

Adatto per vapore:

Dimensione del filetto:

1/2 pollice

Adatto per gas:

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per olio:

no

Adatto per glicole:

Antideflagrante:

no

Adatto per ammoniaca:

no

Elemento di misura:

Membrana

Lunghezza del cavo:

0 m

Materiale (del corpo):

Acciaio inox

I sensori di Melt Gefran serie ILK Performance Level ‘d /SIL2 sono trasmettitori di pressione concepiti per l utilizzo in ambienti ad alta temperatura con uscita IO-Link. Il principio costruttivo si basa sulla trasmissione idraulica della pressione. Questa nuova serie ILK con interfaccia IO-Link e un dispositivo Smart specificatamente progettato per rispondere alle richieste del mondo Industria 4.0 , con informazioni ausiliarie adatte ad evitare dannosi fermi macchina e grazie alla soluzione mercury-free puo resistere fino a 538 C di temperatura del processo. In aggiunta, con le certificazioni PLd e SIL2, la serie ILK e la soluzione migliore per le applicazioni di Sicurezza Funzionale .