AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF082493 HMX1-6-H-B01C-1-5-D-0-0-4 2130X000X0

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF082493 HMX1-6-H-B01C-1-5-D-0-0-4 2130X000X0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di uscita - 4-20 mA

  • Collegamento elettrico - Spina(maschio)

  • Tensione di alimentazione - 24 V

  • Portata - 0...100 Pa

  • Classe di precisione - 0.25

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003863839

Codice prodotto

GEFF082493

Cod. produttore

F082493

Produttore

GEF

Segnale di uscita:

4-20 mA

Collegamento elettrico:

Spina(maschio)

Tensione di alimentazione:

24 V

Portata:

0...100 Pa

Classe di precisione:

0.25

Con sensore di temperatura:

no

Lettura possibile:

no

Adatto per acqua:

Con display:

no

Sovrappressione massima:

2 kPa

Adatto per aria:

Adatto per vapore:

Dimensione del filetto:

1/2 pollice

Adatto per gas:

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per olio:

Adatto per glicole:

Antideflagrante:

Adatto per ammoniaca:

no

Elemento di misura:

Membrana

Altezza:

100 mm

Larghezza:

50 mm

Profondità:

27.2 mm

Lunghezza del cavo:

0 m

Materiale (del corpo):

Acciaio inox

I sensori di Melt Gefran serie HMX sono trasmettitori di pressione concepiti per lavorare in ambienti ad alta temperatura ed espressamente progettati per la misura della pressione di melt e disponibili esclusivamente per l utilizzo in impianti o utensiliindustriali fissi di grandi dimensioni, tipicamente gli estrusori, o per apparecchiature da laboratorio B-to-B per fini di R&D ai sensi della Direttiva Europea 2011/65/UE (vedi nota informativa RoHS II). I sensori di Melt Gefran serie HMX sono trasmettitori di pressione con protocollo di comunicazione HART concepiti per l utilizzo in ambienti ad alta temperatura con presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva. La caratteristica fondamentale e quella di poter leggere la pressione del media fino a temperature di 400 C. Il principio costruttivo si basa sulla trasmissione idraulica della pressione; il trasferimento della sollecitazione meccanica avviene tramite un liquido di trasmissione incomprimibile. La tecnologia estensimetrica consente di trasdurre la grandezza fisica pressione, in segnale elettrico.