AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF074410 TC6-B-1-J-E-C-I-D-2 000X000X00700XX

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF074410 TC6-B-1-J-E-C-I-D-2 000X000X00700XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071261669

Codice prodotto

GEFF074410

Cod. produttore

F074410

Produttore

GEF

Sensori di temperatura | TC6 | Termocoppie - General purpose | Caratteristiche Principali: Limiti di temperatura:– 40 … + 350?C per tipo T– 40 … + 750?C per tipo J– 40 … + 900?C per tipo E– 40 … + 1000?C per tipo K(vedere tabella relativa al diametro di guaina utilizzata)Tolleranze di riferimento:Norme IEC 584.2 classe 2:per T:? 1?C (- 40…+133?C)? 0.0075 [t] (t > +133?C)per J, E, K:? 2.5?C (-40…+333?C)? 0.0075 [t] (t> +333?C)Termoelemento con isolatori in ceramicaVersatilita d’impiego | Panoramica: