AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF064171 1250P-D-RRR-00051-1-G - F064171

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF064171 1250P-D-RRR-00051-1-G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali del regolatore - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Indicatore LED ingressi -

  • Garanzia di funzionamento locale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070366754

Codice prodotto

GEFF064171

Cod. produttore

F064171

Produttore

GEF

Numero di canali del regolatore:

1

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione:

AC / DC

Indicatore LED ingressi:

Garanzia di funzionamento locale:

Indicatore LED uscite:

Con display:

Antideflagrante:

no

Larghezza:

48 mm

Con connessione PC:

Montaggio su guide DIN:

no

Montaggio frontale:

Versione fail-safe:

no

Profondità:

80 mm

Espandibile:

no

Altezza:

96 mm

Funzionamento autonomo:

Disponibili applicazioni standard:

no

Con piastra di base:

no

Regolatore liberamente programmabile Gefran tipo/modello 1250P-D-RRR-00051-1-G