AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF058589 K32-6-M-P05M-1-4-D-S 2130X000X00

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF058589 K32-6-M-P05M-1-4-D-S 2130X000X00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di uscita - Altri

  • Collegamento elettrico - Spina(maschio)

  • Tensione di alimentazione - 24 V

  • Portata - 0...345 Pa

  • Classe di precisione - 0.25

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003595044

Codice prodotto

GEFF058589

Cod. produttore

F058589

Produttore

GEF

Segnale di uscita:

Altri

Collegamento elettrico:

Spina(maschio)

Tensione di alimentazione:

24 V

Portata:

0...345 Pa

Classe di precisione:

0.25

Con sensore di temperatura:

Lettura possibile:

no

Adatto per acqua:

Con display:

no

Sovrappressione massima:

2 kPa

Adatto per aria:

Adatto per vapore:

Dimensione del filetto:

1/2 pollice

Adatto per gas:

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per olio:

no

Adatto per glicole:

Antideflagrante:

no

Adatto per ammoniaca:

no

Elemento di misura:

Membrana

Lunghezza del cavo:

0 m

Materiale (del corpo):

Acciaio inox

I sensori di Melt Gefran Serie K3 sono trasduttori di pressione concepiti per l utilizzo in ambienti ad alta temperatura. La caratteristica fondamentale e di poter leggere la pressione del media fino a temperature di 538 C (1000 F). Il principio costruttivo si basa sulla trasmissione idraulica della pressione; la tecnologia estensimetrica consente di trasdurre la grandezza fisica pressione in segnale elettrico. Il trasferimento della sollecitazione meccanica avviene tramite un liquido di trasmissione incomprimibile (NaK – Sodio/Potassio). Il Nak e una sostanza riconosciuta come sicura (GRAS) dalla FDA. Applicazioni: Data la compatibilita riconosciuta dalla FDA, la serie K e utilizzabile per applicazioni Mercury free , food e medicale Processi di trasformazione di polimeri speciali, tecnopolimeri (538 C /1000 F)