AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF024672 TC6-A-1-J-C-A-I 000X000X00200XX

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF024672 TC6-A-1-J-C-A-I 000X000X00200XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079852036

Codice prodotto

GEFF024672

Cod. produttore

F024672

Produttore

GEF

termocoppia: Mod.:TC6 modello: Senza raccordo elemento + giunto caldo: Singolo isolato Tipo di elemento: Fe - Cu/Ni testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 304 Diametro guaina (mm): 6 lunghezza immersione Li (mm): 200 mm certificati: nessuno